F-225-5-DGR 樹脂システムマット テキスタイルライン450 DGR CONDOR(山崎産業) 77462668

F-225-5-DGR 樹脂システムマット テキスタイルライン450 DGR CONDOR(山崎産業) 77462668
F-225-5-DGR 樹脂システムマット テキスタイルライン450 DGR CONDOR(山崎産業) 77462668
F-225-5-DGR 樹脂システムマット テキスタイルライン450 DGR CONDOR(山崎産業) 77462668
F-225-5-DGR 樹脂システムマット テキスタイルライン450 DGR CONDOR(山崎産業) 77462668
F-225-5-DGR 樹脂システムマット テキスタイルライン450 DGR CONDOR(山崎産業) 77462668

樹脂システムマット テキスタイルライン450 DGR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77462668
品番
F-225-5-DGR
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

選べる機能とデザイン、組み合わせも可能な風除室用システムマット。
施工性の高いジョイントタイプ。2つのタイプ(テキスタイルライン・ブラシライン)で自在に組み合わせ可能です。

材質
ベース:PVC、繊維:ナイロン
幅(mm)
150
色
ダークグレー
高さ(mm)
13(18.5)
質量(g)
700
奥行(mm)
450

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする