GチェアーF600AW-DG

GチェアーF600AW-DG - CONDOR(山崎産業)GチェアーF600AW-DG - CONDOR(山崎産業)GチェアーF600AW-DG - CONDOR(山崎産業)

屋外で使用できる耐久性が高いデザイン性のあるガーデンチェア。

材質
フレーム:アルミ、座部・背:ポリスチレン
色
ダークグレー
高さ(mm)
845
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77463000YB-162L-AL5756.5550
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77463009YB-163L-AL4705.5565
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする