YB-162L-AL GチェアーF600AW-DG CONDOR(山崎産業) 77463000

YB-162L-AL GチェアーF600AW-DG CONDOR(山崎産業) 77463000
YB-162L-AL GチェアーF600AW-DG CONDOR(山崎産業) 77463000

GチェアーF600AW-DG

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃21日以内出荷とは
幅(mm)575
内容量1台注文コード77463000品番YB-162L-AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

屋外で使用できる耐久性が高いデザイン性のあるガーデンチェア。

幅(mm)
575
質量(kg)
6.5
奥行(mm)
550
材質
フレーム:アルミ、座部・背:ポリスチレン
色
ダークグレー
高さ(mm)
845
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする