CONDOR(山崎産業)
GテーブルVN VC-1
屋内外で使えるスタイリッシュなテーブル。
材質
天板:強化ガラス、フレーム:PVCコード・スチール粉体塗装
幅(mm)
880
質量(kg)
19.6
色
PVCコード:ダークブラウン、フレーム:ブラック
高さ(mm)
760
奥行(mm)
880
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77463061
TB-008L-PE
¥
77,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660