TB-008L-PE GテーブルVN VC-1 CONDOR(山崎産業) 77463061

TB-008L-PE GテーブルVN VC-1 CONDOR(山崎産業) 77463061
TB-008L-PE GテーブルVN VC-1 CONDOR(山崎産業) 77463061

GテーブルVN VC-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77463061
品番
TB-008L-PE
参考基準価格(税別)¥77,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

屋内外で使えるスタイリッシュなテーブル。

材質
天板:強化ガラス、フレーム:PVCコード・スチール粉体塗装
幅(mm)
880
質量(kg)
19.6
色
PVCコード:ダークブラウン、フレーム:ブラック
高さ(mm)
760
奥行(mm)
880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする