スリーキューブ
い草スリッパ 前開き3L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーン
ブルー
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77468338
品番
PP-29-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
天然素材のい草で素足で気持ちよい肌触りです。夏は蒸れにくく冬は自然なあたたかみで一年中快適に使えます。
用途
室内履き(夏用・蒸れ対策・リラックス用)
色
グリーン
材質
【下底】合成皮革、【中底】井草、【甲表】綿、【甲裏】ポリエステル
サイズ
3L
寸法(cm)
約30×12.5×11
注意
※い草は天然素材のため色味や風合いに個体差があり、直射日光に長時間当たると色あせする場合がございますのでご注意ください。また、水洗いは素材を傷める可能性があるため、汚れた際は乾いた布または固く絞った布でやさしく拭いてください。