曜日別特売
WT26-151315-S WT26型 銅管変換チーズ オンダ製作所 77471129

WT26-151315-S WT26型 銅管変換チーズ オンダ製作所 77471129
WT26-151315-S WT26型 銅管変換チーズ オンダ製作所 77471129
WT26-151315-S WT26型 銅管変換チーズ オンダ製作所 77471129
WT26-151315-S WT26型 銅管変換チーズ オンダ製作所 77471129

WT26型 銅管変換チーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77471129
品番
WT26-151315-S
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・銅管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
銅管1/2(銅管Φ15.88mm)×樹脂管13A(PEX・PB)×銅管1/2(銅管Φ15.88mm)
注意
※・上記適合銅管サイズ表参照
※・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。
※・埋設には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする