WPL95型 銅管・Su管変換回転エルボ
・銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ継手。
・既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
・管接続後も接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取り回しや障害物の回避に便利です。
・埋設施工が可能です。
- 材質
- 樹脂(PPS)、青銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13×架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
- 内容量
- 1個
注意
※・上記適合銅管サイズ表参照※・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。Su管には使用しません。
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」で適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
樹脂管用継手 の新着商品
カテゴリ






























