曜日別特売
WPL95-1513C-S WPL95型 銅管・Su管変換回転エルボ オンダ製作所 77470411

WPL95-1513C-S WPL95型 銅管・Su管変換回転エルボ オンダ製作所 77470411
WPL95-1513C-S WPL95型 銅管・Su管変換回転エルボ オンダ製作所 77470411
WPL95-1513C-S WPL95型 銅管・Su管変換回転エルボ オンダ製作所 77470411
WPL95-1513C-S WPL95型 銅管・Su管変換回転エルボ オンダ製作所 77470411

WPL95型 銅管・Su管変換回転エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77470411
品番
WPL95-1513C-S
参考基準価格(税別)¥7,890販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ継手。
・既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。
・管接続後も接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取り回しや障害物の回避に便利です。
・埋設施工が可能です。

材質
樹脂(PPS)、青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
銅管1/2(銅管Φ15.88mm)・Su管13×架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A
注意
※・上記適合銅管サイズ表参照
※・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブ(サヤ巻)をご使用ください。Su管には使用しません。
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」で適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする