トイレストック1回用ポケットティッシュ付(個包装)
日本防災士機構防災士監修!長期保存、非常時に使える水不要トイレ!
凝固剤タイプの非常用トイレセットです。ポケットティッシュもついているので衛生的です。
断水・停電時でもトイレの心配なし!地震、台風、大雪などいつ起こるかわからない災害。そんな時に一番困るのが「トイレ問題」です。この凝固剤タイプの非常用トイレセットは水が使えない状況でも衛生的に排泄処理ができる、非常時の必須アイテムです。【こんな時に活躍します。】・災害時の断水や停電に・キャンプ、登山、車中泊などのアウトドアに・高齢者の介護や病気での一時的なトイレに・渋滞時の社内やイベント会場の緊急対応に1日あたりのトイレの回数は平均5~7回なので、4人家族であれば約12日間使用可能です。
- セット内容
- (凝固剤8g、ポケットティッシュセット、ポリ袋45L)×200
- 材質
- 凝固剤:高吸水性樹脂、排便袋:PE、パルプ
- 内容量
- 1セット(200個)
注意
※―掃除用具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: トイレストック1回用ポケットティッシュ付(個包装) - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77475329-260422-02.jpg)