曜日別特売

Aラインスカート レディース オフィス 事務服

Aラインスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)Aラインスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒より黒く、美しく。ウール調素材の「フォーマルブラック」Aラインスカートです。
バネのように伸びる高ストレッチ素材で動きやすく、軽やかな着心地。
制電糸を使用し、静電気の発生を抑制。ほこりが付きにくく落ちやすいため、美しい状態をキープできます。
ウエストが最大10cm伸びるすごラク設計、動きやすく長時間の着用も快適。
間接照明下でも美しく映える、落ち着きのあるブラックカラーで、上質なおもてなしシーンに最適です。
オフィスワークはもちろん、受付・接客・冠婚葬祭シーンにもおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途
接客・オフィス事務 向け
仕様
10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング
色
ブラック
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100%
生地
漆黒
生地性能
ストレッチ・制電糸入り
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77483126GSKL-2554-B9SS589256
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
77483187GSKL-2554-B9S619557
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
77483370GSKL-2554-B95L9012460
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
77483379GSKL-2554-B93L7811260
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
77483388GSKL-2554-B94L8411860
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
77483406GSKL-2554-B9L6810258
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
77483738GSKL-2554-B9LL7210659
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
77483939GSKL-2554-B9M649858
¥16,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする