曜日別特売
GSKL-2554-B9 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483379

GSKL-2554-B9 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483379
GSKL-2554-B9 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483379
GSKL-2554-B9 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483379
GSKL-2554-B9 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483379
GSKL-2554-B9 Aラインスカート レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483379

Aラインスカート レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)78
ヒップ(cm)112
内容量1枚注文コード77483379品番GSKL-2554-B9
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

黒より黒く、美しく。ウール調素材の「フォーマルブラック」Aラインスカートです。
バネのように伸びる高ストレッチ素材で動きやすく、軽やかな着心地。
制電糸を使用し、静電気の発生を抑制。ほこりが付きにくく落ちやすいため、美しい状態をキープできます。
ウエストが最大10cm伸びるすごラク設計、動きやすく長時間の着用も快適。
間接照明下でも美しく映える、落ち着きのあるブラックカラーで、上質なおもてなしシーンに最適です。
オフィスワークはもちろん、受付・接客・冠婚葬祭シーンにもおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途
接客・オフィス事務 向け
サイズ
3L
ウエスト(cm)
78
ヒップ(cm)
112
丈(cm)
60
仕様
10cm伸びるすごラクウエスト・メッシュ裏地・両脇ポケット・左脇ファスナー・ホームクリーニング
色
ブラック
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100%
生地
漆黒
生地性能
ストレッチ・制電糸入り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする