GOBL-2460-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482898

GOBL-2460-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482898
GOBL-2460-K5 オーバーブラウス レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482898

オーバーブラウス レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ13
内容量1枚注文コード77482898品番GOBL-2460-K5
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

上質感あふれるツイード風ニット素材を使用した、エレガントなオーバーブラウスです。
陰影が美しく映えるテクスチャーが、洗練された高級感をプラスし、ワンランク上のオフィススタイルを叶えます。
異なる太さ・カラーの糸を組み合わせた、表情豊かなツイード調ニット。視覚的にも華やかで、きちんと感のあるデザインです。
袖口は、折り返して着用可能。
脇下には消臭テープ付き、長時間の着用でも快適に過ごせます。
上質な空間に調和するネイビーと、気品あふれるグレーの2色展開です。
「プルミエ・ニット」シリーズのボトムスと合わせた、セットアップコーディネートがおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

用途
接客・オフィス事務 向け
色
ネイビー
サイズ
13
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
53
仕様
アクセサリー用ホルダー・左胸ポケット(ネームホルダー付き)・両腰ポケット・脇下消臭テープ・袖口折り返し可能・ホームクリーニング
規格
女性用
混率(%)
【表地】ポリエステル100% 【裏地】ポリエステル100%
着丈(cm)
54.5
生地
TWEEDY KNIT/ ツイーディ・ニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする