LBLU-2402-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483151

LBLU-2402-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483151
LBLU-2402-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483151
LBLU-2402-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483151
LBLU-2402-B6 シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483151

シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード77483151品番LBLU-2402-B6
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

やさしい肌心地で、環境にもやさしい高機能シャツです。
年間約15万トン廃棄される牡蠣殻と、リサイクルPETボトル原料を再利用した高機能エコ素材「SEAWOOL(シーウール)」を使用しています。
ウールのようになめらかで上品な肌ざわりに加え、べとつきにくい速乾性で長時間の接客も快適です。
シワになりにくく、軽くて動きやすい適度なストレッチ性があり、忙しいパーラー業務をサポートします。
スッキリとした印象ながらやさしい雰囲気のバンドカラー仕様で、清潔感のあるユニフォームスタイルを演出します。
インカムなどの長いコードをポケット内のループに通せる設計で、胸元がもたつかず見た目もスマートです。
パチンコホール・パーラーをはじめ、アミューズメント施設や接客サービス業のユニフォームとしておすすめです。

用途
アミューズメント施設向け
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
80
仕様
左胸ポケット(内ネームループ付き)・左胸インカムループ
色
グレー
規格
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100%
首廻り(cm)
46.5
生地
SEAWOOL
生地性能
速乾・ストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする