MSCU-2301-H3 ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482959

MSCU-2301-H3 ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482959
MSCU-2301-H3 ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482959
MSCU-2301-H3 ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77482959

ニットスクラブ 半袖 男女兼用 医療 介護

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
肩幅(cm)52
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード77482959品番MSCU-2301-H3
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

まるでスポーツウェアのような動きやすさを追求した、高機能素材のスクラブです。
選べる5色展開の豊富なカラーバリエーション。
圧倒的な軽さと優れた形態回復性を持つ吸汗速乾素材を使用。
汗をかいても快適で、洗濯後も型崩れしにくく、お手入れがしやすいです。
医療・介護・保育現場でのアクティブな動作をしっかりサポートします。
左胸ポケット・両腰ポケット・右腰ウエストループ

用途
医療・介護・保育従事者向け
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
色
オリーブ
規格
男女兼用
混率(%)
ポリエステル 100
機能
吸汗速乾・ストレッチ(社内)・イージーケア
生地
ウルトラライト・ストレッチニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする