川島商事
日本製 エプロン バーガンディ フリー
親子でペアルック。
子供用は32300、32500。
色
バーガンディ
サイズ
フリー
素材
コットンツイル綿100%
身幅(cm)
80
身丈(cm)
80
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77481331
32100
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください