アルベ(チトセ)
エプロン
ヴィンテージツイル がこなれた風合いのベーシックカラーエプロン。
仕様
両脇ポケット
色
ライトグレー
サイズ
フリー
混率(%)
ヴィンテージツイル(綿100)
前中心丈(cm)
47
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
275
内容量
1枚
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02924158
T8615
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください