難燃エプロンパンツ

難燃エプロンパンツ - HONO難燃エプロンパンツ - HONO難燃エプロンパンツ - HONO難燃エプロンパンツ - HONO難燃エプロンパンツ - HONO難燃エプロンパンツ - HONO

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

サイズ
F
混率(%)
綿100,ヒモ部分ポリエステル100
股下(cm)
80
股上(cm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428 0507165205071652428ネイビー
¥10,000
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
428 0507172205071722428ブラック
¥10,000
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする