曜日別特売

エプロン

エプロン - アルベ(チトセ)エプロン - アルベ(チトセ)エプロン - アルベ(チトセ)エプロン - アルベ(チトセ)
仕様
左胸ペン差しポケット、両脇ポケット
サイズ
フリー
長さ(cm)
首紐:90
混率(%)
ヴィンテージツイル(綿100)
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
75
腰紐長さ(cm)
275
内容量
1枚
注意
※生地の加工方法により、染めムラが生じることがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品画像02923151T8614グレー
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
製品画像02923318T8614ベージュ
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする