アルベ(チトセ)
エプロン
幅広いスタイルに調和するシックなカラー展開。
仕様
フロントWポケット、ナフキン掛けループ
サイズ
フリー
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
54
脇幅(cm)
96
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923580
T8335
ブラック
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
02924420
T8335
グレー
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください