曜日別特売

エプロン

エプロン - アルベ(チトセ)エプロン - アルベ(チトセ)

水をはじいて汚れにくいテフロンTM加工の生地で、お手入れがラク。

仕様
テフロンTM加工、ネームループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、肩ヒモにズレ防止ループ付、サイドスリット
色
ブラウン
サイズ
フリー
混率(%)
ツイル(ポリエステル100)
機能
はっ水、防汚
前中心丈(cm)
90
脇幅(cm)
109
腰紐長さ(cm)
276
肩紐長さ(cm)
75
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02924962T8616
¥4,600
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする