曜日別特売
ZMA-SPY2 母の日フルリール HEADS(ヘッズ) 77795868

※イメージ

ZMA-SPY2 母の日フルリール HEADS(ヘッズ) 77795868
ZMA-SPY2 母の日フルリール HEADS(ヘッズ) 77795868
ZMA-SPY2 母の日フルリール HEADS(ヘッズ) 77795868
ZMA-SPY2 母の日フルリール HEADS(ヘッズ) 77795868

母の日フルリール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は素材・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
素材
造花(布)
注文コード
77795868
品番
ZMA-SPY2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

母の日の赤いカーネーション造花です。そのまま飾るのはもちろん、花器に挿したり、数本組み合わせてブーケ風にアレンジするのもおすすめです。定番の鮮やかな赤のカーネーションは、レジ横やカウンター周り、棚飾りなど、母の日のディスプレイに欠かせないアイテムです。

用途
ギフトラッピング
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×300(ワイヤー長さ240
パターン
デコレーションスプレー
素材
造花(布)
仕様
茎部ワイヤー入
色
レッド
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする