曜日別特売
GW-RSAL104/W-58 ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー 77799079

GW-RSAL104/W-58 ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー 77799079
GW-RSAL104/W-58 ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー 77799079
GW-RSAL104/W-58 ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー 77799079
GW-RSAL104/W-58 ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー 77799079
GW-RSAL104/W-58 ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー 77799079
GW-RSAL104/W-58 ソーラーアプローチライト センサー式 GWソーラー 77799079

ソーラーアプローチライト センサー式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77799079
品番
GW-RSAL104/W-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途
お庭や玄関などの照明に
材質
アルミニウム、ガラス、ABS
質量(g)
1272
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ヘッド153×580(埋め込み用の杭を含まず)
全光束(Lm)
常時50、センサー感知後最大1000
バッテリー
リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
連続点灯時間
最長約40時間(満充電時)
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
点灯色
昼白色
防水性
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする