曜日別特売
GW-RMDO315/V-45 ソーラー庭園灯 GWソーラー 77799070

GW-RMDO315/V-45 ソーラー庭園灯 GWソーラー 77799070
GW-RMDO315/V-45 ソーラー庭園灯 GWソーラー 77799070
GW-RMDO315/V-45 ソーラー庭園灯 GWソーラー 77799070
GW-RMDO315/V-45 ソーラー庭園灯 GWソーラー 77799070
GW-RMDO315/V-45 ソーラー庭園灯 GWソーラー 77799070
GW-RMDO315/V-45 ソーラー庭園灯 GWソーラー 77799070
GW-RMDO315/V-45 ソーラー庭園灯 GWソーラー 77799070

ソーラー庭園灯

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全光束(Lm)200
内容量1個注文コード77799070品番GW-RMDO315/V-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間選び。昼光色・白色・電球色・カラー7色選び。4種速度の色循環でグラデーション色作り。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途
お庭や玄関などの照明に
質量(g)
2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ボール450×420(アンカー含まず)
全光束(Lm)
200
セット内容
本体、アンカー、リモコン
材質
PE、ABS
バッテリー
ライト本体/リチウムイオン充電池3.7V2000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個
連続点灯時間
夜間自動制御点灯または3/5/8/10時間
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
点灯色
昼光色/電球色/白色、カラー色(レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ライトブルー、ブルー、パープル)
防水性
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする