曜日別特売
GW-HN063-100 ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799000

GW-HN063-100 ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799000
GW-HN063-100 ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799000
GW-HN063-100 ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799000
GW-HN063-100 ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799000
GW-HN063-100 ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799000
GW-HN063-100 ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色) GWソーラー 77799000

ソーラーブラケットライト 切替式(昼光色/白色/電球色)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)950×95×42
内容量1個注文コード77799000品番GW-HN063-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ソーラー充電式のガーデンライト。リモコンで点灯時間や点灯色を選べる。
スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。
1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。

用途
お庭や玄関などの照明に
寸法(mm)
950×95×42
質量(g)
2330
全光束(Lm)
400
バッテリー
ライト本体/リチウムイオン充電池11.1V4000mAh、リモコン/単4形乾電池 2個
セット内容
本体、リモコン
材質
スチール、ガラス
連続点灯時間
夜間自動制御点灯(最長約40時間)または3/5/8時間
ソーラーパネル種類
単結晶ソーラーセル
点灯色
昼光色/電球色/白色
防水性
IP65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする