曜日別特売
BS-SPT-YSPS01-1 BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング) 77798205

BS-SPT-YSPS01-1 BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング) 77798205
BS-SPT-YSPS01-1 BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング) 77798205
BS-SPT-YSPS01-1 BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング) 77798205
BS-SPT-YSPS01-1 BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング) 77798205

BSディスポピペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(300本)
容量(mL)1
1目盛(mL)0.01
内容量1箱(300本)注文コード77798205品番BS-SPT-YSPS01-1
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット
±2%の目盛り
内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製
コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター
容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン

容量(mL)
1
1目盛(mL)
0.01
上部外径(Φmm)
Φ4.6
入数(本)
300
仕様
ガンマ線滅菌
材質
PS(ポリスチレン)
精度
±2%
関連資料:(5.93MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする