曜日別特売

大型ミニセーブ

大型ミニセーブ - 千代田精機

大型手動厚物切断器および、スカーフィング吹管の入り口部に取付ける、酸素専用の乾式安全器です。
最大150m3/h(標準状態)以上の酸素を流すことができます。

全長(mm)
108
質量(g)
539
最高使用圧力(MPa)
1.5
接続
【入口】M16×1.5オス、【出口】M16×1.5オス
適合ガス
酸素
内容量
1個
関連資料:(0.19MB)
注意
※流量には限界がありますので、流量表をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77880008SFST-02(OX)
¥140,000
¥109,800
¥120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする