曜日別特売

ミニセーブ(Q型プラグ)

ミニセーブ(Q型プラグ) - 千代田精機

逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
小型・軽量で溶断器側取付専用です。
圧力低下の少ない阻止構造
Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能です。

仕様
Qジョイント取付型
接続
【トーチ側】M16×1.5(左)メネジ、【ホース側】プラグ
使用ガス
ハイドロ
内容量
1個
関連資料:(1.17MB)
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー製セーブポイントS型(調整器取付用)と併用してご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77880096QMーTG
¥5,800
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする