山崎実業
シリコーン吸着ガラス戸取っ手 タワー 2個組 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77881399
品番
10670
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
指紋汚れを回避できる!シリコーン製の後付け取っ手
ガラス扉やミラー扉に貼るだけで、指紋汚れを付きにくくする取っ手です。持ちやすいシリコーン製で、扉の開閉もラクラク。指紋汚れ対策に便利な2個入りです。
材質
本体×2:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
9
備考
使用できる面 光沢のある平らな吸着面よりも大きいガラス・鏡面 ※表面加工・材質・状態・環境などによっては貼り付けできない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:5×1.6×5(1つあたり)