曜日別特売

蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン

蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン - 山崎実業

ソフトパック対応ティッシュケース
木とスチールの組み合わせが美しい、蓋付きのコンパクトティッシュケースです。
150組(300枚)までのソフトパックティッシュに対応しています。
コンパクトなサイズ感で場所を取らず、上質なデザインがさまざまな空間に自然と馴染みます。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム、蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色
ブラウン
質量(g)
650
備考
-
適合サイズ
収納枚数の目安 150組(300枚)までのソフトパックティッシュペーパー ※ボックスタイプは対応しておりません。※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×11×6.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7788092710604
オープン
¥3,000
¥3,300(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする