曜日別特売
10604 蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 77880927

10604 蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 77880927
10604 蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 77880927
10604 蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 77880927
10604 蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 77880927
10604 蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン 山崎実業 77880927

蓋付きコンパクトティッシュケース リン ブラウン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77880927
品番
10604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
¥3,000

ソフトパック対応ティッシュケース
木とスチールの組み合わせが美しい、蓋付きのコンパクトティッシュケースです。
150組(300枚)までのソフトパックティッシュに対応しています。
コンパクトなサイズ感で場所を取らず、上質なデザインがさまざまな空間に自然と馴染みます。

材質
本体:スチール(粉体塗装)、緩衝材:シリコーンゴム、蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装)
色
ブラウン
質量(g)
650
備考
-
適合サイズ
収納枚数の目安 150組(300枚)までのソフトパックティッシュペーパー ※ボックスタイプは対応しておりません。※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×11×6.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする