SY140 マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット MOTOWN 77883228

SY140 マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット MOTOWN 77883228
SY140 マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット MOTOWN 77883228
SY140 マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット MOTOWN 77883228
SY140 マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット MOTOWN 77883228
SY140 マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット MOTOWN 77883228
SY140 マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット MOTOWN 77883228
SY140 マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット MOTOWN 77883228

マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77883228
品番
SY140
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

MOTOWN モータウン
マイクロファイバーBLACKクロス&スポンジセット
キメ細かな繊維が汚れを掻き取る
-----------------------------
品 番:SY140
サイズ:クロス=300×500mm/スポンジ=120×80×20mm
材 質:ポリエステル80% ナイロン20%

サイズ(mm)
クロス=300×500/スポンジ=120×80×20
素材
ポリエステル80% ナイロン20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする