極厚パレットカバー
屋内外での一時保管や配送待ちパレット、工場・倉庫・配送センターなどで、雨水・ほこり・紫外線による商品劣化の防止
天井が角形状の袋タイプなので、簡単に被せられ荷物にフィットし、風や雨の影響を受けにくい
UV材配合で耐候性が高く、耐久性にも優れている
長期間保管可能
紫外線を反射する乳白色
別売りのゴムバンドで、パレットカバーの押さえに
- 用途
- 一時保管時の汚れ防止、紫外線や湿気・虫害・防水・防塵対策
- 材質
- ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 0.1
- 色
- 乳白色
- 奥行(mm)
- 1150
- 内容量
- 1個
注意
※この製品は可燃性ですので火のそばに置かないでください。※突起物のあるものに触れると材質上、破れることがありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じる臭いが製品に残っている場合がありますが、品質には問題ありません
※雨よけ埃よけ用カバー以外の用途には使用しないでください
保管用品 の新着商品
カテゴリ

























