HR-4039 極厚パレットカバー 三友 77883237

HR-4039 極厚パレットカバー 三友 77883237
HR-4039 極厚パレットカバー 三友 77883237

極厚パレットカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)1700
内容量1個注文コード77883237品番HR-4039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

屋内外での一時保管や配送待ちパレット、工場・倉庫・配送センターなどで、雨水・ほこり・紫外線による商品劣化の防止
天井が角形状の袋タイプなので、簡単に被せられ荷物にフィットし、風や雨の影響を受けにくい
UV材配合で耐候性が高く、耐久性にも優れている
長期間保管可能
紫外線を反射する乳白色
別売りのゴムバンドで、パレットカバーの押さえに

用途
一時保管時の汚れ防止、紫外線や湿気・虫害・防水・防塵対策
幅(mm)
1150
高さ(mm)
1700
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.1
色
乳白色
奥行(mm)
1150
注意
※この製品は可燃性ですので火のそばに置かないでください。
※突起物のあるものに触れると材質上、破れることがありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じる臭いが製品に残っている場合がありますが、品質には問題ありません
※雨よけ埃よけ用カバー以外の用途には使用しないでください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする