曜日別特売

携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・酸素・一酸化炭素・塩素)乾電池仕様

携帯型マルチガス検知器GX―6100(イソブタン・酸素・一酸化炭素・塩素)乾電池仕様 - 理研計器

最大6種類のガスを同時検知可能です。
最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。
ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)

仕様【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、テーパーノズル、ベルトクリップ型式GX-6100使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)構造防塵防水構造 IP67 相当(配管除く)表示【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×201×56分解能イソブタン(1 %LEL)・酸素(0.1 %)・一酸化炭素(1 ppm )・塩素(0.05 ppm)連続使用時間約8 時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲イソブタン(0 ~ 100 %LEL)・酸素(0 ~ 40.0 %)・一酸化炭素(0 ~ 2000 ppm)・塩素(0 ~ 10.00 ppm)吸引流量0.45 L/min 以上(オープン流量)表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造音圧レベル(dB)約95(発生源から30 cm の平均的な値、プロテクトカバー装着時)検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報復帰】自己保持/自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持警報設定値イソブタン(第一警報 10 %LEL・第二警報 50 %LEL・第三警報 50 %LEL・OVER 100 %LEL)・酸素(第一警報19.5 % ・第二警報18.0 %・第三警報25.0 %・OVER40.0 %)・一酸化炭素(第一警報25 ppm ・第二警報 50 ppm ・第三警報 50 ppm ・TWA 25 ppm ・STEL 200 ppm ・OVER 2000 ppm )・塩素(第一警報 0.50 ppm・第二警報 1.00 ppm・第三警報 1.00 ppm・TWA 0.50 ppm・STEL 1.00 ppm・OVER 10.00 ppm )言語表示16ヶ国言語対応使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング警報の表示【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga使用湿度範囲(%RH)(イソブタン・酸素・一酸化炭素)10 ~ 90 ・(塩素)20~90(結露なきこと)内容量1台
注意
※パニック警報およびマンダウン警報は、初期設定ではOFF(無効)です。
※使用する場合は設定を有効に変更する必要があります。
※国内防爆仕様では、東芝製LR6T(JE) 3本を使用可能です。
※連続使用時間は可燃性ガス(ニューセラミック式センサ)、酸素、硫化水素、一酸化炭素、VOC、二酸化炭素の6成分仕様の場合です。搭載するセンサによって連続使用時間は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77891856GH14E500D0 00
268,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする