曜日別特売

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素)

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素) - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素) - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素) - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素) - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素) - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素) - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素) - 理研計器個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(可燃性ガス・酸素・二酸化炭素) - 理研計器

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)
Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本

用途各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に。付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本質量(g)140電源専用乾電池ユニット(単 4 形アルカリ乾電池×2 本)表示【濃度】LCDデジタル(フルドット)、バックライト付保護等級IP68 相当表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造検知方式拡散式動作【パニック警報】自己保持、【マンダウン警報】自己保持、【ガス警報】自己保持、【故障警報】自己保持言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/ 韓国語/中国語(簡体字/繁体字)RoHS指令(10物質対応)対応警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良警報の表示【パニック警報】予備警報、本警報の2段階、【マンダウン警報】予備警報(1・2)、本警報の3段階、【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示データ記録件数【データロガ機能】最大3600件(インターバル5分・設定変更可)BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy)防爆認証国内防爆(Exia[[R2]]CT4Ga)使用湿度範囲(%RH)一時的環境 0~95(結露なきこと)連続的環境 10~90(結露なきこと)内容量1台
注意
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
連続使用時間
表示範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77885179GX-3R Pro BH100D1D1520-6068【一時的環境】-40~+60(急変なきこと)【連続的環境】-20~+50(急変なきこと)73×65×34突起部を除く約7 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)(%LEL)0~100(可燃性)/(vol%)0~40.0(O2)/(vol%)0~10.00(CO2)
170,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
77885188GX-3R Pro BH100D2D1520-7668【一時的環境】-40~+60(急変なきこと)【連続的環境】-20~+50(急変なきこと)73×65×34突起部を除く約7 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)(%LEL)0~100(可燃性)/(vol%)0~40.0(O2)/(ppm)0~10000(CO2)
170,000
159,800
175,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
77885468GX-3R Pro BH1E3D1D1520-4521一時的環境 -40~+60(急変なきこと)連続的環境 -20~+50(急変なきこと)73×65×34(突起部を除く)7 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)(%LEL)0~100(可燃性)/(vol%)0~40.0(O2)/(ppm)0~100.00 (SO2)/(vol%)0~10.00(CO2)
195,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
77885486GX-3R Pro BH1E3D2D1521-0835一時的環境 -40~+60(急変なきこと)連続的環境 -20~+50(急変なきこと)73×65×34(突起部を除く)7 時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2 センサを含む場合、25℃、無警報、無照明時)(%LEL)0~100(可燃性)/(vol%)0~40.0(O2)/(ppm)0~100.00 (SO2)/(ppm)0~10000(CO2)
195,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする