最大6種類のガスを同時検知可能です。
最大3年保証の高性能ガスセンサ搭載です。
ppmからvol%の可燃性ガスを1台で検知可能(※ppmオーダー検知は、熱線型半導体式センサ【S1】もしくは【S2】を搭載した仕様に限ります。※vol%オーダー検知は熱伝導式センサ【D】もしくは、赤外線式センサ【D2】または【D3】を搭載した仕様に限ります。)
その他【故障警報・自己診断】流量異常 / システム異常 / センサ異常 / 電池電圧低下 / 調整不良 / 日時異常付属品プロテクトカバー、ハンドストラップ、テーパーノズル、ベルトクリップ型式GX-6100使用温度範囲(℃)-20 ~ +50 (急変なきこと)電源乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)表示【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×201×56分解能メタン(1 %LEL)・硫化水素(0.1 ppm ) / 一酸化炭素(1 ppm)・メタン(1 %LEL / 0.5 vol%)連続使用時間8時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)表示範囲メタン(0 ~ 100 %LEL)・硫化水素(0 ~ 200.0 ppm ) / 一酸化炭素(0 ~ 2000 ppm)・メタン(0 ~ 100 %LEL / 100 %LEL ~ 100.0vol%)吸引流量0.45 L / min 以上(オープン流量)表示項目時計表示 / 電池残量表示 / 動作状態表示防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造防塵防水性能IP67 相当(配管除く)音圧レベル(dB)95(発生源から30 cm の平均的な値、プロテクトカバー装着時)検知方式ポンプ吸引式動作【ガス警報復帰動作】自己保持 / 自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持警報設定値メタン(第一警報 10 %LEL・第二警報 50 %LEL・第三警報 50 %LEL・OVER 100 %LEL)・硫化水素(第一警報1.0 ppm ・第二警報 10.0 ppm ・第三警報 10.0 ppm ・TWA 1.0 ppm ・STEL 5.0 ppm ・OVER 200.0 ppm ) / 一酸化炭素(第一警報25 ppm・第二警報50 ppm・第三警報50 ppm・TWA25 ppm・STEL200 ppm・OVER2000 ppm)・メタン(第一警報 10 %LEL・第二警報 50 %LEL・第三警報 50 %LEL・OVER 100.0 vol% )言語表示16ヶ国言語対応使用圧力範囲(kPa)80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング警報の表示【ガス警報】ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動 / ガス濃度表示点滅 / 振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅 / ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅 / ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅 / ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅 / ブザー断続 / 内容表示防爆認証Ex da ia [[R2]]C T4 Ga使用湿度範囲(%RH)(メタン(%LEL)・硫化水素 / 一酸化炭素)10 ~ 90 ・(メタン(%LEL・vol%))0 ~ 95 (結露なきこと)内容量1台