5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866

 

5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866
5024-01 パトリック ビジネスリュック 木和田 77922866

パトリック ビジネスリュック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード77922866品番5024-01
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

職人が1点ずつ仕上げたビジネスリュック。
厚手のPVCでしっかり感・重厚感がある質感高めの素材。
通勤、通学などのビジネスリュックとして最適。
シチュエーションに応じ、リュックベルトを背面のキャリーバー通し部分に収納して手持ちで使用。

用途
ビジネスリュック
色
ブラック
材質
本体/PVC(生地名:パトリック)、ハンドル・付属/本革、内装/コットン
質量(g)
1120
寸法(cm)
約36×28×12
高さ(cm)
【持ち手】約3~5(3段階調節可能)
ベルト長さ(cm)
【リュック】約53~85(長さ調節可能・着脱不可)
注意
※画像の色と実物の色が若干異なる場合がございます。
※部材・生地等調達の関係上、予告なく仕様(金具・内装色など)が変わる場合がございます。予めご了承下さいませ。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする