コンプレッサー式 除湿機ウッドドライ
デザイン性と除湿力を両立したコンプレッサー式除湿機
上質な木目調ハンドルと空間に馴染むニュアンスカラーを採用したコンプレッサー式のパワフル除湿機。高温時の湿気対策に適し、1日あたり6.0Lの定格除湿能力で最大15畳まで対応します。湿度は40~70%の間で5%単位に設定でき、快適な環境をキープ。おやすみ運転では表示ランプが減光し、風量が「弱」に切り替わるため就寝時も安心です。さらに約2.2Lのタンクは満水時に自動停止する安心設計となっていて、排水も簡単。インテリア性にもこだわりながら、しっかりと除湿したい方におすすめの一台です。
- 用途
- 除湿機
- 付属品
- 排水ホース
- 仕様
- 【手動ルーバー】0~90°
- 材質
- ABS
- 質量(kg)
- 9.7
- 色
- グレージュ
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- (50/60Hz)室温27℃/湿度60%:180/210・室温35℃/湿度80%:220/260
- タンク容量(L)
- 2.2
- 電源コード(m)
- 2
- 機能
- チャイルドロック、減灯機能、メモリー機能
- 保証期間
- 1年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)29×19.5×44.7
- 除湿能力(L/日)
- (50/60Hz)5/6
- 除湿面積
- 木造住宅:6畳(10m2)/8畳(13m2)、コンクリート住宅:13畳(21m2)/15畳(25m2)
- 切タイマー
- 1~8時間(1時間単位)【自動】12時間
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)













