曜日別特売
CF-T2504GG 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ 77923381

 

CF-T2504GG 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ 77923381
CF-T2504GG 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ 77923381
CF-T2504GG 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ 77923381
CF-T2504GG 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ 77923381
CF-T2504GG 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ 77923381
CF-T2504GG 大風量3DスイングDCサーキュレーター360 スリーアップ 77923381

大風量3DスイングDCサーキュレーター360

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77923381
品番
CF-T2504GG
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

DCモーター×3Dスイング×圧倒的大風量
使いやすいサイズ感にパワフル大風量と3Dスイングを搭載したターボサーキュレーター。羽根のサイズや形状の最適化と強力な風を届けるDCモーターの組み合わせにより、従来機種から風速が約20%向上し、適用畳数30畳のパワフル大風量を実現しました。高性能なDCモーターによって、微風からターボ強風まで10段階で風量コントロールすることができます。さらに左右自動首振り+ぐるりと360°の自動首振りで立体的な送風ができる360°3Dスイングによって、効率よく空気を循環。すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることができる空調アシストモードや、部屋干しの乾燥時間を短縮できる衣類乾燥モードなど、その他の機能も充実しています。

用途
サーキュレーター
付属品
リモコン
材質
ABS、PP
質量(kg)
1.6
色
グレージュ
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
22
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.5
首振角度(°)
3Dスイング360、左右60(自動)
機能
衣類乾燥モード、空調アシストモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)22×20×32
風量調整
10段階
適用畳数
30畳
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.68(22W連続運転時)
切タイマー
1~9時間(1時間単位)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする