曜日別特売
SPA3-10 スパークディスク ヤナセ(柳瀬) 77923085

 

SPA3-10 スパークディスク ヤナセ(柳瀬) 77923085
SPA3-10 スパークディスク ヤナセ(柳瀬) 77923085
SPA3-10 スパークディスク ヤナセ(柳瀬) 77923085
SPA3-10 スパークディスク ヤナセ(柳瀬) 77923085
SPA3-10 スパークディスク ヤナセ(柳瀬) 77923085

スパークディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
注文コード
77923085
品番
SPA3-10
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。

用途
鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。
粒度
40
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
適合材
鉄・ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする