暖房機能付スポットエアクーラーヒート&クール
ハイパワー冷房と暖房機能を搭載した移動式エアコン
冷風、送風、除湿、温風モード搭載の多機能でどこでも置ける強力な冷房能力を搭載したスポットエアクーラー。面倒な工事は一切不要で手軽に使用することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も付いています。キャスター付きでお部屋間の移動も便利。付属の排気ホースと窓パネルを使い背面から出る排気を室外に逃すことができます。
- 消費電力(W)
- 冷房:50Hz/816、60Hz/860
暖房:50Hz/816、60Hz/850 - 適用畳数
- 冷房時:7~10畳
暖房時:6~9畳
- 用途
- スポットクーラー
- 付属品
- リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池
- 材質
- ABS、アルミ
- 質量(kg)
- 22
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 電源コード(m)
- 1.8
- その他の機能
- 冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能
- タンク容量(mL)
- 【排水タンク】約500(満水時自動停止)
- 保証期間
- 1年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)30.5×28.5×69
- 風量調整
- 2段階(強・弱)
- 送風口数
- 1
- 除湿能力(L/日)
- 最大40
- 冷房能力(kW)
- 50Hz/2.3、60Hz/2.6
- 窓枠
- 高さ(cm):92~123、116~167、157~226
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 約26.7(860W連続運転時)
- 入タイマー
- 1~24時間(1時間単位)
- 切タイマー
- 1~24時間(1時間単位)
- 内容量
- 1個
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ




















