- 消費電力(W)
- 冷房:50Hz/816、60Hz/860
暖房:50Hz/816、60Hz/850 - 適用畳数
- 冷房時:7~10畳
暖房時:6~9畳
- 用途
- スポットクーラー
- 付属品
- リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池
- 材質
- ABS、アルミ
- 質量(kg)
- 22
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 電源コード(m)
- 1.8
- その他の機能
- 冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能
- タンク容量(mL)
- 【排水タンク】約500(満水時自動停止)
- 保証期間
- 1年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)30.5×28.5×69
- 風量調整
- 2段階(強・弱)
- 送風口数
- 1
- 除湿能力(L/日)
- 最大40
- 冷房能力(kW)
- 50Hz/2.3、60Hz/2.6
- 窓枠
- 高さ(cm):92~123、116~167、157~226
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 約26.7(860W連続運転時)
- 入タイマー
- 1~24時間(1時間単位)
- 切タイマー
- 1~24時間(1時間単位)