曜日別特売

DL200形Φ150広角35K白

DL200形Φ150広角35K白 - Panasonic(パナソニック)DL200形Φ150広角35K白 - Panasonic(パナソニック)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
LED色
温白色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
埋込高(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
設置方式
埋込高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77934581XND2066WVKRY91浅型10H95
42,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77938336XND2066WVKLJ90.8浅型10H95
43,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77947671XND2068WVKDD90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
47,300
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
77965521XND2066WVKDD90.8浅型10H95
50,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
77965539XND2068WVKRY90.9浅型9H65(施工時90mm以上必要)
40,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77965740XND2068WVKLE90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
36,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77969301XND2068WVKLJ90.7浅型9H65(施工時85mm以上必要)
40,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77969958XNN2066WVKRS91浅型10H95
29,800
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする