曜日別特売
CF-T2360LG 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 77923356

 

CF-T2360LG 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 77923356
CF-T2360LG 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 77923356
CF-T2360LG 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 77923356
CF-T2360LG 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 77923356
CF-T2360LG 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 77923356
CF-T2360LG 節電センサー付DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ 77923356

節電センサー付DCスイングサーキュレーター360

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77923356
品番
CF-T2360LG
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

節電センサー+背面までの首振りで更に快適
コンパクトサイズながらパワフルな風を遠くまで届けるターボサーキュレーターシリーズが更に進化。新たに節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。また、上下の自動首振り+左右ぐるりと360°の自動首振りでお部屋全体に送風できる360°ターンスイングを搭載し、利便性と性能を高い次元で両立したハイグレードモデルです。

用途
サーキュレーター
付属品
リモコン
材質
ABS、PP
質量(kg)
1.8
色
ライトグレージュ
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
20
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.5
首振角度(°)
左右90・180・360(自動)上下90(自動)
その他の機能
衣類乾燥モード、節電センサーモード、LEDディスプレイ、メモリー機能、減灯機能
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)22.5×19.5×31
風量調整
11段階
適用畳数
22畳
1時間あたりの電気代目安(円)
0.62
入タイマー
1~9時間(1時間単位)
切タイマー
1~9時間(1時間単位)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする