セミA5 合皮カバーノートブック(96枚)
落ち着きと華やかさを両立した4色展開
デスクに置くだけで、ちょっとおしゃれな気分に。
使いやすさも、見た目も
エンボス加工のロゴがさりげなく映える丈夫でなめらかな表紙。
たっぷり書ける、しっかり使える
書き心地の良さと十分なボリュームで毎日の記録にしっかり応えるノートです。
なめらかだから、書くのが楽しい
消しても紙がヨレない、ストレスフリーな書き直し。
開かない安心感、見せたくなるデザイン
ゴムバンドでしっかり閉じられるから、バッグの中でも安心。
4タイプのレイアウトを採用
インデックス:4ページ・罫線:176ページ・
白紙:11ページ・プロフィール:1ページ
- 仕様
- 収納ポケット付き、しおり付き
- 材質
- 表紙:PUレザー、紙:上質紙
- サイズ
- セミA5
- 質量(g)
- 355
- 枚数
- 96枚
- 行数
- 22行
- 坪量(g/m2)
- 80
- 罫幅(mm)
- 8
- 寸法(縦×横×奥行)(mm)
- 212×145×15
- 罫線
- U罫
- 製本
- 糸とじ
- レイアウト
- インデックス:4ページ、罫線:176ページ、白紙:11ページ、プロフィール:1ページ
- 内容量
- 1個
事務用品 の新着商品
カテゴリ

































