曜日別特売
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180

DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180
DLI-NNB281WH セミA5 合皮カバーノートブック(96枚) nusign 77972180

セミA5 合皮カバーノートブック(96枚)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
77972180
品番
DLI-NNB281WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

落ち着きと華やかさを両立した4色展開
デスクに置くだけで、ちょっとおしゃれな気分に。
使いやすさも、見た目も
エンボス加工のロゴがさりげなく映える丈夫でなめらかな表紙。
たっぷり書ける、しっかり使える
書き心地の良さと十分なボリュームで毎日の記録にしっかり応えるノートです。
なめらかだから、書くのが楽しい
消しても紙がヨレない、ストレスフリーな書き直し。
開かない安心感、見せたくなるデザイン
ゴムバンドでしっかり閉じられるから、バッグの中でも安心。
4タイプのレイアウトを採用
インデックス:4ページ・罫線:176ページ・
白紙:11ページ・プロフィール:1ページ

色
ホワイト
仕様
収納ポケット付き、しおり付き
材質
表紙:PUレザー、紙:上質紙
サイズ
セミA5
質量(g)
355
枚数
96枚
行数
22行
坪量(g/m2)
80
罫幅(mm)
8
寸法(縦×横×奥行)(mm)
212×145×15
罫線
U罫
製本
糸とじ
レイアウト
インデックス:4ページ、罫線:176ページ、白紙:11ページ、プロフィール:1ページ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする