曜日別特売

防水アルミテープ(ブチル)

防水アルミテープ(ブチル) - ニトムズ

屋外の防水補修に
アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れる

用途
屋外補修に。
トラスコ品番
135-9612
材質
ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔、ゴム系粘着剤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
25.1
粘着力(N/25mm)
25.1
内容量
1箱(100巻)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78034875M8030
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする