曜日別特売

防水アルミテープ(ブチル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(100巻)
注文コード
78034875
品番
M8030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

屋外の防水補修に
アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れる

用途
屋外補修に。
トラスコ品番
135-9612
材質
ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔、ゴム系粘着剤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着力(N/10mm)
25.1
粘着力(N/25mm)
25.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする