曜日別特売

台付けロープ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78030971
品番
DR1000
参考基準価格(税別)¥6,874販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

カラビナで取付ができない構造物へのブロックの取付にご使用ください。
一方FS51フック一方50mmキツネコースで取り付け簡単です。

用途
安全ブロックの取付
トラスコ品番
689-6530
口径(Φmm)
【フック】18
ワイヤー径(Φmm)
14
ロープ長さ(m)
1
ワイヤー長(mm)
1000
寸法(縦×横×奥行)(mm)
本体:14×70×1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする